Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.3800 po
- Code de taille de raccord11
- Bride Diamètre8.6250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.5600 po
- Diamètre extérieur8.6250 po
Détails
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365729
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieS-Flex
- CUP_NON685144365729