Motion
PM925T-WD

BOSTON GEAR
PM925T-WD

Moteur à aimant permanent CC (service de lavage) - Aimant permanent - lavage, brossé, 90 V, 1801 tr/min, TENV (entièrement fermé, sans ventilation)
N° D’ARTICLE MI02057298
N° MFRPM925T-WD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PM925T-WD

Moteur à aimant permanent CC (service de lavage) - Aimant permanent - lavage, brossé, 90 V, 1801 tr/min, TENV (entièrement fermé, sans ventilation)
N° D’ARTICLE MI02057298
N° MFRPM925T-WD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre
    0.63 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Régime de base
    1801 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Numéro CUP du fabricant
    781711593547
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - lavage
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied

Aperçu

Description du fabricant
1/4 1750 PM925T-WD TENV 90 56C 59354

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté