Motion
C7 X 3 3H

DODGE
C7 X 3 3H

Arbre d’entraînement – Diamètre d’arbre de 3.0000 po, diamètre de vis de 12.0000 à 20.0000 po, matériau en acier inoxydable, 316
N° D’ARTICLE MI02057406
N° MFRC7 X 3 3H
Prix4,870.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
C7 X 3 3H

Arbre d’entraînement – Diamètre d’arbre de 3.0000 po, diamètre de vis de 12.0000 à 20.0000 po, matériau en acier inoxydable, 316
N° D’ARTICLE MI02057406
N° MFRC7 X 3 3H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,870.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.7700 po
  • Gamme de diamètres de vis
    12.0000 à 20.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • CUP_NON
    782475883219

Aperçu

Description du fabricant
351333 3HOLE SCXT7 3" SHAFT