Motion
C6 X 3 3H

DODGE
C6 X 3 3H

Arbre d’entraînement – Diamètre d’arbre de 3.0000 po, diamètre de vis de 12.0000 à 20.0000 po, matériau en acier inoxydable, 316
N° D’ARTICLE MI02057407
N° MFRC6 X 3 3H
Prix3,396.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
C6 X 3 3H

Arbre d’entraînement – Diamètre d’arbre de 3.0000 po, diamètre de vis de 12.0000 à 20.0000 po, matériau en acier inoxydable, 316
N° D’ARTICLE MI02057407
N° MFRC6 X 3 3H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,396.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.7700 po
  • Gamme de diamètres de vis
    12.0000 à 20.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po
  • Poids
    58.7 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • CUP_NON
    782475883875

Aperçu

Description du fabricant
351328 DGX3" 3HOLE SDXT6