Motion
LIEN CONN C2060SS HP

TSUBAKI (UST)
C2060SS HP CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, goupille creuse, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02057412
N° MFRC2060SS HP CONN LINK
Prix71.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060SS HP CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, goupille creuse, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02057412
N° MFRC2060SS HP CONN LINK
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
Prix71.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039183378

Aperçu

Description du fabricant
C2060SS BROCHE CREUSE C/L TYPE SC