Motion
16FLH6K-16MFFOR90

GATES RUBBER CO
16FLH6K-16MFFOR90

Raccord adaptateur 725313675 - Joint torique femelle à face plate de 2,54 cm x joint torique mâle à face plate de 2,54 cm
N° D’ARTICLE MI02057967
N° MFR16FLH6K-16MFFOR90
Prix271.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16FLH6K-16MFFOR90

Raccord adaptateur 725313675 - Joint torique femelle à face plate de 2,54 cm x joint torique mâle à face plate de 2,54 cm
N° D’ARTICLE MI02057967
N° MFR16FLH6K-16MFFOR90
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
Prix271.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 FFOR
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 FFOR
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle à face plate de 2,54 cm x joint torique mâle à face plate de 2,54 cm
  • Style de fin 1
    Joint torique pour visage plat pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/16–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Numéro CUP du fabricant
    072053821437
  • CUP_NON
    072053821437

Aperçu

Description du fabricant
16FLH6K-16MFFOR90 ADAPTATEUR 7253-1367-5