Motion
KRVE72-PP
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02061576
N° MFRKRVE72-PP
Prix829.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02061576
N° MFRKRVE72-PP
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
Prix829.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Poids
    2.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802420074

Aperçu

Description du fabricant
KRVE72-PP-A