Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.14 po
- Largeur totale6.14 po
- Taille du port2-1/2 NPT
- Taille de la vanne2-1/2 po
- Poids4.38 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéeLevier
- Code d’harmonisation8481801085
- Numéro CUP du fabricant649848007880
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale450 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 450 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriquePTFE
- OptionsPoignée en T à ailettes (Oe), trousse de poignée de verrouillage (Op)
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne à corps vissé
- Matériau du siègeRTFE
- SérieVMH
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Plage de température-20 à 450 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à corps vissé
- CUP_NON649848007880
Aperçu
- Les robinets à bille de la série VMH offrent l’équilibre parfait entre performance et coût.
- Ces robinets industriels en laiton forgé en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour gérer votre application de laiton la plus exigeante.
- Avec plusieurs options et approbations, y compris UL® pour le gaz PL, AGA® et CGA® pour le gaz naturel et Factory Mutual pour la protection contre les incendies, cette vanne est la vanne manuelle en laiton à quart de tour la plus largement utilisée que nous offrons.
- Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez nos séries DynaMatic EHH et PHH pour un ensemble de soupapes similaire.