Motion
6322 M/C3VL0241

SKF
6322 M/C3VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02063087
N° MFR6322 M/C3VL0241
Prix3,918.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6322 M/C3VL0241

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02063087
N° MFR6322 M/C3VL0241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,918.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    24.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6322 M C3 VL0241 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 110 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 240 mm et d’une largeur de 50 mm pour les applications radiales lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322 M/C3VL0241
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45636 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40466 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Revêtement isolant de courant
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571429144

Aperçu

Description du fabricant
6322 M C3 VL0241 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3 , INSOCOAT