Motion
Huile hydraulique AW-32

FISKE BROTHERS REFINING
AW-32 Hydraulic Oil

Huile hydraulique - No, 5 gal, Seau, 10 de qualité SAE, 32 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02063371
N° MFRAW-32 Hydraulic Oil
Prix203.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FISKE BROTHERS REFINING
AW-32 Hydraulic Oil

Huile hydraulique - No, 5 gal, Seau, 10 de qualité SAE, 32 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02063371
N° MFRAW-32 Hydraulic Oil

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Grade SAE
    10
  • Gravité spécifique
    32.3
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Apparence
    Liquide huileux transparent
  • Type de base
    Minéral
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    440 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Frères Fiske
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -40 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215000258
  • Viscosité
    154 SUS à 100°F, 29.43 cSt à 40°C

Aperçu

Description du fabricant
AW32 HUILE HYD 5 GAL F0400-060