Motion
354 KD HTDP

KOP-FLEX
354 KD HTDP

Trousse de quincaillerie d’emballage de disques - Trousse de quincaillerie d’emballage de disques, séries KD11, KD20, KD21, KD22, KD4, KD41, KD42, taille de clé 354
N° D’ARTICLE MI02063509
N° MFR354 KD HTDP
Prix2,617.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
354 KD HTDP

Trousse de quincaillerie d’emballage de disques - Trousse de quincaillerie d’emballage de disques, séries KD11, KD20, KD21, KD22, KD4, KD41, KD42, taille de clé 354
N° D’ARTICLE MI02063509
N° MFR354 KD HTDP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,617.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.25 °
  • Diamètre extérieur du raccord
    10-1/2 po, 10-3/4 po, 12.28 po
  • Code de taille de raccord
    354
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Ensemble de disques à couple élevé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384136807
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de disque
  • Types de produits
    Trousse de quincaillerie pour paquet de disques
  • Série
    KD11, KD20, KD21, KD22, KD4, KD41, KD42
  • Couple nominal (po-lb)
    150,000 po-lb
  • CUP_NON
    662384136807

Aperçu

Description du fabricant
354 KD HTDP