Motion
PMC-42524
Cylindre soudé réparable Prince PMC-42524 Hyd, alésage 2-1/2 po, Longueur de course : 24 po, SAE-8 Port, Type de montage : Clevis
N° D’ARTICLE MI02065831
N° MFRPMC-42524
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-42524 Hyd, alésage 2-1/2 po, Longueur de course : 24 po, SAE-8 Port, Type de montage : Clevis
N° D’ARTICLE MI02065831
N° MFRPMC-42524
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    34-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    24 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-42524 2-1/2X24 CYL.