Motion
6FP-4FP90
725933015 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI02066334
N° MFR6FP-4FP90
Prix23.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
725933015 Adapter Fitting - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI02066334
N° MFR6FP-4FP90
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
Prix23.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Numéro CUP du fabricant
    072053438796
  • CUP_NON
    072053438796

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FEMELLE 6FP4FP90