Motion
NKXR15
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 1-3/32 po, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI02066442
N° MFRNKXR15
Prix351.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 1-3/32 po, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI02066442
N° MFRNKXR15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix351.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Huile
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2850 lbf
  • Série
    NKXR
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4012802735970

Aperçu

Description du fabricant
NKXR15-XL