Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique12500 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA2010ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux applications d’arbre nécessitant un support à travers le forage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA2010ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique22200 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation