Motion
Genesis® Tiger Tail® 2 po x 50 pi

FLEXAUST INC
Genesis® Tiger Tail® 2 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, longueur 50 pi, tuyau robuste en copolymère de polyéthylène jaune renforcé d’un hélice en polyéthylène noir intégral, matériau en polyéthylène, 17.00 psi
N° D’ARTICLE MI02070190
N° MFRGenesis® Tiger Tail® 2 in x 50 ft
Prix12.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Genesis® Tiger Tail® 2 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, longueur 50 pi, tuyau robuste en copolymère de polyéthylène jaune renforcé d’un hélice en polyéthylène noir intégral, matériau en polyéthylène, 17.00 psi
N° D’ARTICLE MI02070190
N° MFRGenesis® Tiger Tail® 2 in x 50 ft
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
Prix12.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.000 po
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    0.65 lb/pi

Détails

  • Application
    Assainissement maritime, pompe, égout et déchets, aspiration
  • Couleur
    Jaune et noir
  • Construction
    Flexible robuste en copolymère de polyéthylène jaune renforcé d'une hélice noire intégrée en polyéthylène
  • Matériau du tuyau
    Polyéthylène
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6820027050
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Helix en polyéthylène intégral
  • Série
    Genesis® Tiger Tail®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 140 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    17.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. DE 6820027050 2 X QUEUE DE TIGRE DE 50 PI ROBUSTE
  • Formule polymère améliorée et 25 % plus épaisse pour prolonger la durée de vie
  • La conception à double hélice permet une flexibilité et une durabilité supérieures
  • Idéal pour l’évacuation des déchets, le pompage septique et le nettoyage des égouts
  • Abrasion supérieure, meilleure résistance à l’écrasement et résistance au pliage
  • Toutes les tailles prennent en charge un vide complet
  • Fabriqué avec des poignets en polysoudés étanches installés en usine
  • Poignets filetés de rechange et colle pour tuyau de rechange spécialement formulée disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied