Motion
HFL1226
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux avec ensemble de roulement, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02070860
N° MFRHFL1226
Prix71.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux avec ensemble de roulement, alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI02070860
N° MFRHFL1226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Couple
    108 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Description longue
    Le HFL1226 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre de 12 mm, un type de fermeture ouverte, une conception à coupelle étirée d’embrayage à rouleaux, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.05 lb, conçu pour les applications d’embrayage à roue libre dans les convoyeurs et les mécanismes d’indexation.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Série
    HFL
  • CUP_NON
    4047643183222

Aperçu

Description du fabricant
HFL1226-L564