Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.19 po
- Longueur1.99 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement9600 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit13 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi