Motion
4VF4
Douille hydraulique V-Series – Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 4000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075572
N° MFR4VF4
Prix37.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique V-Series – Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 4000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075572
N° MFR4VF4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    2.13 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    9600 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Débit
    13 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4VF4 DOUILLES

Vous pourriez également aimer