Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur2.18 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3/4 po
- Poids0.120 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi