Motion
ROULEAU 120 SEULEMENT

DIAMOND CHAIN COMPANY
120 ROLLER ONLY

Maillon de rouleau - 120 / 1-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02076462
N° MFR120 ROLLER ONLY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
120 ROLLER ONLY

Maillon de rouleau - 120 / 1-1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02076462
N° MFR120 ROLLER ONLY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    54.36 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    25.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.2 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.75 mm
  • Diamètre de la broche
    11.1 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Résistance à la traction
    151240 N
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0172
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647129218

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 120 SEULEMENT