Motion
CE3BB-W-SS
ARBRE D’EXTRÉMITÉ 1 1/2 X 10 30
N° D’ARTICLE MI02076472
N° MFRCE3BB-W-SS
Prix243.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARBRE D’EXTRÉMITÉ 1 1/2 X 10 30
N° D’ARTICLE MI02076472
N° MFRCE3BB-W-SS
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
Votre prix243.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.5313 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Numéro CUP du fabricant
    697950485447
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité
  • Composants connexes
    CCB2, Pack de déchets, vis

Aperçu

Description du fabricant
CE3BB-W-SS EXTRÉMITÉ D’ARBRE INOX
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer