Motion
FC3U2E20NC  1 1/4 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.2500 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre N, joint Viton E1 , joint à lèvre triple E3 , joint de dégagement H, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02077271
N° MFRFC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.2500 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre N, joint Viton E1 , joint à lèvre triple E3 , joint de dégagement H, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02077271
N° MFRFC3U2E20NC 1 1/4 FLG CART BALL BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1250 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    13/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5670 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Global Hauteur  
    1.5700 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Diamètre du pilote
    3.375 po
  • Poids
    3.33 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2E20NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U2E20NC Roulements à billes - FC3U2E20NC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028442
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327028442

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2E20NC FLANG NOIR FC3-U2E20NC
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good