Motion
LOR 149

SKF
LOR 149

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 6.5000 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 186.05 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI02077324
N° MFRLOR 149
Prix499.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 149

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 6.5000 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 186.05 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI02077324
N° MFRLOR 149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix499.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    186.05 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316571317090

Aperçu

Description du fabricant
LOR 149 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ VIEILLE LER 149