Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4 mm
- Extérieur Diamètre8 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique1350 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA48Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupe étiré à extrémité ouverte offre un diamètre d’alésage de 4 mm, un diamètre extérieur de 8 mm et une largeur totale de 8 mm, ce qui le rend adapté aux moteurs électriques miniatures, aux instruments de précision et aux petits dispositifs mécaniques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA48Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique1010 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure