Motion
SM1108KT
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-1/2 po DI
N° D’ARTICLE MI02079880
N° MFRSM1108KT
Prix385.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-1/2 po DI
N° D’ARTICLE MI02079880
N° MFRSM1108KT
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
Prix385.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796104778
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Série
    SM
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796104778

Aperçu

Description du fabricant
SM 1108 KT BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté