Motion
UCT310
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 20 mm
N° D’ARTICLE MI02081886
N° MFRUCT310
Prix392.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 20 mm
N° D’ARTICLE MI02081886
N° MFRUCT310
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
Prix392.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre du trou
    98 mm
  • Largeur du boîtier
    140 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    61 mm
  • Hauteur totale
    151 mm
  • Longueur totale
    191 mm
  • Fente Espacement  
    106 mm
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT310
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250235056
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT300
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250235056

Aperçu

Description du fabricant
UCT310 50MM PRISE EN CHARGE