Motion
614-163-3

REXNORD INC
614-163-3

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon fendu en acier inoxydable, 16 dents, diamètre de diamètre de 1 3/8 po, diamètre de pas de 5.1250 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02082066
N° MFR614-163-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
614-163-3

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - Pignon fendu en acier inoxydable, 16 dents, diamètre de diamètre de 1 3/8 po, diamètre de pas de 5.1250 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02082066
N° MFR614-163-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    130.6 mm
  • Pas
    5.126 po
  • Pas Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur de la dent
    10.5 mm
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu en acier inoxydable
  • Numéro de chaîne
    SSS7700
  • Matériel
    Métal
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Matériau du pignon
    Acier inoxydable
  • Type de pignon
    Pignon fendu en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
614-163-3 SSS7700-16T 1-3/8 KWSS
  • Pignon fendu en acier inoxydable série 7700 avec 16Teeth
  • un alésage 1-3/8in à arbre rond avec 1 rainure de clavette
  • 1 Vis d'arrêt dans le matériau SS