Motion
31821
N° D’ARTICLE MI02083520
N° MFR31821
Prix293.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02083520
N° MFR31821

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2-1/4 po
  • Hauteur
    6-1/4 po
  • Taille du filetage de sortie
    1 po

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Verre
  • Capacité
    4 oz
  • Matériau des composants
    Aluminium
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de prises
    1
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Type
    Réservoir d’air/huile

Aperçu

Description du fabricant
31821 OILER