Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur4.5000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.16 po
- Guide de dégagement droit1.75 po
- Rayon de rétroflexion minimum3 po
- Poids par pied0.69 lb
Détails
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantCourse droite
- Couleur de volGris
- Matériel de volPOM D
- Numéro CUP du fabricant855539008276
- Plage de température de fonctionnement-140°F - 194°F
- Matériau de la brocheAISI 304 SS
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA
- CUP_NON855539008276
Aperçu
- Prix par pied