Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord352
- Hauteur1.3
- Longueur4.2
- Poids0.68, 0.74
- Largeur7.5
Détails
- Détails supplémentairesLes biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
- Plage de température ambiante0 °F à 200 °F
- Style de couplageBride ovale
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant352 CENTRE MORFLEX
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288374206
- Type de pièceAssemblage central
Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés