Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.18 lb
Détails
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantBCFE 1 SB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166033774
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166033774
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique