Spécifications
Dimensions
- Poids2.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué pour un fonctionnement continu dans une température ambiante de 40°C sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130V . Entraîne les moteurs CC à aimant permanent 90V « service RCS » et 130V « service MLI » fabriqués par d’autres fabricants.
- Plage de température ambiante32 à 104 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageNon
- Courant continu1.25 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115 V c.a.
- Tension de sortie du variateur130 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-10
- Type de boîtierNEMA 1
- Type de rétroactionaucun
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécuter/Arrêter/Sauter
- Puissance1/6 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale1/6 hp
- Courant de crête2.5 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesUL, CSA
Aperçu
- Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a.
- Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
- La compensation de tension de ligne minimise la dérive de vitesse
- Boîtier NEMA 1 pour la protection de l’environnement
- Couper les pots sur la carte PC pour ajuster la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
- La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir monté sur le boîtier
- Bornier à l’intérieur du boîtier pour la connexion du moteur
- La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
- Porte-fusible pour ligne sur le panneau avant
- L’interrupteur à bascule sur le boîtier indique que l’alimentation c.a. est sous tension
- Câble de ligne c.a. installé en usine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire