Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Extérieur Diamètre4.0000 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique45200 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA5612ZOH offre un diamètre d’alésage de 3.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.0000 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle spécialisée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA5612ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique91700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation