Motion
02001 FEUILLE WETORDRY TRI-M-ITE 9"X11" 500A

3M
02001 WETORDRY TRI-M-ITE SHEET 9"X11" 500A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02086205
N° MFR02001 WETORDRY TRI-M-ITE SHEET 9"X11" 500A
Prix116.88 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02001 WETORDRY TRI-M-ITE SHEET 9"X11" 500A

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02086205
N° MFR02001 WETORDRY TRI-M-ITE SHEET 9"X11" 500A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.88 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation de la peinture, ponçage de l’apprêt
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7000118291
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144020010
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144020010
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE 02001 WETORDRY TRI-M-ITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium offre une coupe agressive et une finition fine et uniforme
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente flexibilité dans les applications pratiques
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Le matériau imperméable permet de retirer facilement les débris
  • Peut être facilement coupé et plié pour s’adapter à n’importe quel outil à main ou crevasse de pièce