Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.1562 po
- Largeur intérieure0.0937 po
- Longueur totale10 pi
- Pas0.1875 po
- Poids0.25 lb
- Largeur0.1562 po
Détails
- Construction de la chaîneGuide central
- Type de chaîneStandard
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitChaîne silencieuse
- SérieSC
Aperçu
- La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
- Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
- Prix par pied
- Couper à la longueur voulue