Motion
YAT 211-203

SKF
YAT 211-203

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 45 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02087334
N° MFRYAT 211-203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAT 211-203

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 45 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02087334
N° MFRYAT 211-203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    45 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29 kN
  • Série
    YAT2
  • CUP_NON
    7316571504476

Aperçu

Description du fabricant
YAT 211-203 BRG