Motion
CL-40-SPS-1

CARR LANE MFG CO
CL-40-SPS-1

Plongeur à ressort, longueur : 3/16 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : 1/4-20 po
N° D’ARTICLE MI02087448
N° MFRCL-40-SPS-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-40-SPS-1

Plongeur à ressort, longueur : 3/16 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier, taille de filetage : 1/4-20 po
N° D’ARTICLE MI02087448
N° MFRCL-40-SPS-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force finale
    13 lb
  • Force initiale
    3 lb
  • Longueur
    3/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Diamètre de la buse
    0.119 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style plongeant
    Fileté
  • Type de piston
    Printemps
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Couleur de l’embout
    Noir
  • Matériau de la buse
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT CL-40-SPS-1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good