Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air476.V043.000
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air1/2 NPT
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeSantoprène®
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/2 x 1-1/4 po
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Série diaphragmeThermo-Matic
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides3/16 po Dia.
- Débit maximum71 gal/min
- Matériau du joint toriqueSantoprène®
- Port d'entrée standardNPT femelle (horizontal/centre)
- Port de sortie standardNPT femelle (vertical)
- Élévateur d’aspirationSec - 12.00 pi, humide - 29.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humideTROUSSE DRV1.25 XL
- Matériaux mouillésAluminium
Aperçu
- Construction durable
- Vaste gamme de tailles et d’applications
- Diverse offre de matériaux pour vos applications
- Submersible et portable
- Non congelant, non étalé
- Fiabilité marche/arrêt