Motion
PA9
Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique PA9 - à action unique, réservoir de 0.15 gal, capacité utilisable de 33.5 po3, 10000 psi max, débit de 9 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI02093471
N° MFRPA9
Prix1,365.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique PA9 - à action unique, réservoir de 0.15 gal, capacité utilisable de 33.5 po3, 10000 psi max, débit de 9 po3/min à psi max
N° D’ARTICLE MI02093471
N° MFRPA9
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
Prix1,365.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.63 po
  • Longueur
    16.94 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 NPTF
  • Poids
    14.00 lb
  • Largeur
    5.31 po

Détails

  • Plage de pression d'air
    40 à 120 psi
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    PA9 Pompe hydraulique pneumatique à vitesse unique
  • Capacité du réservoir
    0.15 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    35.0 po3
  • Niveau sonore
    75 dB(a)
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    9 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    9 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    33.5 po3

Aperçu

Description du fabricant
PA9 POMPE À AIR
  • Plus facile à utiliser qu’une pompe manuelle, vous offrant la vitesse dont vous avez besoin à un prix abordable
  • Facile et économique à entretenir; pas une unité « jetée »
  • Conception unique de la vessie pour un fonctionnement et un rangement en toutes positions
  • Boîtier en aluminium anodisé à revêtement dur
  • Le remplissage d’huile avec décharge de sécurité intégrée minimise les risques d’endommager la vessie du réservoir en cas de trop-plein