Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille1.2500 po
- Plomb0.5000 po
- Diamètre nominal de la vis0.1880 po
- Poids de l’écrou1.8 lb
- Diamètre minimal de la racine1.0500 po
- Poids de la vis3.7 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.088 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit46/92
- Capacité de charge dynamique2745 lb
- Capacité de charge statique17235 lb
- Direction du filetageMain droite