Motion
SBN8345 ÉCROU À BILLE À CLAVETTE (C2) 1500-0473 R

NOOK INDUSTRIES
SBN8345 KEYED BALL NUT (C2) 1500-0473 R

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094638
N° MFRSBN8345 KEYED BALL NUT (C2) 1500-0473 R
Prix1,374.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN8345 KEYED BALL NUT (C2) 1500-0473 R

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3440 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094638
N° MFRSBN8345 KEYED BALL NUT (C2) 1500-0473 R
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
Prix1,374.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    0.473 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.3440 po
  • Poids de l’écrou
    3.9 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.084 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    43/86
  • Capacité de charge dynamique
    10050 lb
  • Capacité de charge statique
    57770 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN8345 ÉCROU À BILLE À CLAVETTE (C2) 1500-0473 R