Motion
SRT5013 VIS À BILLES 1000-0250 À DROITE8 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT5013 BALL SCR 1000-0250 RH 8 FT

Vis à bille Srt - 1.0000 po de diamètre nominal, droite, 96 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094709
N° MFRSRT5013 BALL SCR 1000-0250 RH 8 FT
Prix982.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT5013 BALL SCR 1000-0250 RH 8 FT

Vis à bille Srt - 1.0000 po de diamètre nominal, droite, 96 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094709
N° MFRSRT5013 BALL SCR 1000-0250 RH 8 FT
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
Prix982.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.2500 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    96 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Longueur totale
    96.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT5013 VIS À BILLES 1000-0250 À DROITE8 PI