Motion
SRT7596 VIS À BILLES 0750-0500 À DROITE8 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT7596 BALL SCR 0750-0500 RH 8 FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, vers la droite, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02094748
N° MFRSRT7596 BALL SCR 0750-0500 RH 8 FT
Prix781.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT7596 BALL SCR 0750-0500 RH 8 FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, vers la droite, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02094748
N° MFRSRT7596 BALL SCR 0750-0500 RH 8 FT
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
Prix781.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.7500 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Longueur
    8 pi
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6020 po
  • Poids de la vis
    1.22 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT7596 VIS À BILLES 0750-0500 À DROITE8 PI