Motion
SRT9127 BILLE SCR 1500-0473 RH 8FT

NOOK INDUSTRIES
SRT9127 BALL SCR 1500-0473 RH 8FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, vers la droite, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02094761
N° MFRSRT9127 BALL SCR 1500-0473 RH 8FT
Prix1,473.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT9127 BALL SCR 1500-0473 RH 8FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, vers la droite, 8 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02094761
N° MFRSRT9127 BALL SCR 1500-0473 RH 8FT
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
Prix1,473.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    0.4730 po
  • Longueur
    8 pi
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.1400 po
  • Poids de la vis
    4.47 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT9127 BILLE SCR 1500-0473 RH 8FT