Motion
1030 CVR/GRID HZ IN

LOVEJOY INC
1030 CVR/GRID HZ IN

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1030 , diamètre extérieur 4.3750 po, longueur excessive 2.6900 po
N° D’ARTICLE MI02094946
N° MFR1030 CVR/GRID HZ IN
Prix263.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1030 CVR/GRID HZ IN

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1030 , diamètre extérieur 4.3750 po, longueur excessive 2.6900 po
N° D’ARTICLE MI02094946
N° MFR1030 CVR/GRID HZ IN
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
Prix263.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1030
  • Diamètre extérieur du couvercle
    4.3800 po
  • Longueur totale du couvercle
    2.6900 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Poids
    2.11 lb

Détails

  • Style de couplage
    horizontal
  • Matériau du couvercle
    Aluminium, acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Comprend
    Trousse de joint
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904053501
  • Matériel
    Aluminium et acier allié
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • CUP_NON
    697904053500

Aperçu

Description du fabricant
1030-CVR/GRILLE-HZ PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer