Motion
B0301
Bagues sans clé - série SD10 , 0.9670 po DI, 2.3600 po OD, 0.6290 po LTB
N° D’ARTICLE MI02095030
N° MFRB0301
Prix83.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD10 , 0.9670 po DI, 2.3600 po OD, 0.6290 po LTB
N° D’ARTICLE MI02095030
N° MFRB0301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7320 po
  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    0.9670 po
  • Taille de l’alésage
    1.1810 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6290 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3600 po
  • Longueur totale
    20 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 18
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    3.6 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0301
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    407 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    SD10
  • CUP_NON
    662345041942

Aperçu

Description du fabricant
B0301 30-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer