Motion
GS81132
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02095280
N° MFRGS81132
Prix1,322.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02095280
N° MFRGS81132
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
Prix1,322.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    162 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    GS811
  • CUP_NON
    4054362375784
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS81132 RONDELLE À BROSSE