Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement10.8800 po, 7.3800 po, 8.8800 po
- Code de taille de raccordRRS190
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Poids8.46 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurAluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieRRS
- Capacité de couple1728 po
- CUP_NON685144126764