Motion
1130 HUB RSB

LOVEJOY INC
1130 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille 69790405242 - Code de taille de couplage 1130 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage plein, diamètre de diamètre de 67 à 152 mm, longueur de 6.3800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101945
N° MFR1130 HUB RSB
Prix2,643.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1130 HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille 69790405242 - Code de taille de couplage 1130 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage plein, diamètre de diamètre de 67 à 152 mm, longueur de 6.3800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101945
N° MFR1130 HUB RSB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,643.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    13.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1130
  • Concentrateur Diamètre  
    8.5600 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.3800 po
  • Poids
    114.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    176000 po
  • CUP_NON
    697904052428

Aperçu

Description du fabricant
1130-HUB-SOLID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer